Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale0.9375 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale6430 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure23.813 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.9500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5200-C
- Poids0.70 lb
- Numéro CUP du fabricant097741011341
- CUP_NON097741011341
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Description5206 CFG BRG (ANCIEN 5206 SBKFG)
- Type de produitRoulements à contact angulaire