Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale0.9375 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact25 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale3000 kgf
- Capacité de charge statique radiale2150 kgf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageRésine synthétique
- Code d’harmonisation8482105028
- Pays d’origineJP
- Largeur de l’anneau extérieur23.8 mm
- Rpm max.9500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Norme de mesureMétrique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1 mm
- Série52
- Poids0.57 lb
- Numéro CUP du fabricant029176073168
- CUP_NON029176073168
- Énoncé de la proposition 65
- Description5206 ZZNRTN BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu