Motion
5207K
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, ouvert, 20 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00044472
N° MFR5207K
Prix164.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, ouvert, 20 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00044472
N° MFR5207K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix164.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5207 000 BRG
  • Les roulements à billes à contact angulaire à deux rangées répondent à la demande pour une rigidité axiale et radiale accrue dans les applications où la conception limite l’espace
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe K
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    20 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5610 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    5200
  • Poids
    1.06 lb
  • CUP_NON
    087796043381
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à contact angulaire à deux rangées répondent à la demande pour une rigidité axiale et radiale accrue dans les applications où la conception limite l’espace • Roulement ouvert : désignation de préfixe K • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD
  • Description
    5207 000 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif