Motion
5207MF

MRC (SKF)
5207MF

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044520
N° MFR5207MF
Prix157.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5207MF

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044520
N° MFR5207MF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5207 MF BRG (ANCIEN 5207 KF)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Capacité de charge statique radiale
    8210 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    26.988 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    5200-M
  • Poids
    1.01 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    097741011624
  • CUP_NON
    097741011624
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    5207 MF BRG (ANCIEN 5207 KF)
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif