Aperçu
- Anneaux intérieurs et extérieurs pleins et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide, en tôle d’acier ou en laiton
- Correspondent dans la conception aux roulements à billes à contact angulaire à rangée unique en paires dans une disposition en « O », mais donnent une conception plus étroite que celles-ci
- Ils diffèrent en taille de leur angle de contact et en conception des bagues de roulement
- Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
- Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR
Spécifications
- Hauteur1.3
- Type d’alésageDroit
- Longueur3.1
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur3.4
- Largeur totale1.0625 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale41000 N
- Capacité de charge statique radiale30000 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Matériau de la cagePolyamide
- Rpm max.10100 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série3200
- Normes respectéesDIN 628-3
- Poids1.03 lb, 1
- Caractéristiques et avantages• Bagues intérieures et extérieures solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide, en tôle d’acier ou en laiton • Correspondent dans la conception aux roulements à billes à contact angulaire à rangée unique en paires dans une disposition en « O », mais donnent une conception plus étroite que celles-ci • Elles diffèrent dans la taille de leur angle de contact et la conception des bagues de roulement • Scellées des deux côtés : désignation de préfixe 2RS • Blindées des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR
- Description3207-BD-XL-2Z-C3
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Chemical Bearing Upgrade and Training Quadruples Life Case StudyMotion partnered with Schaeffler to provide comprehensive installation and lubrication training and introduced FAG brass cage bearings.
View Literature
Schaeffler Split Spherical Roller Bearings FlyerTheir inner ring, outer ring, and cage assembly are split into halves for easy mounting and dismounting.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
More resources
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry Brochure
The harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines Flyer
To ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.