Aperçu
Description du fabricant
GBC.55507 ROULEMENT À BILLES
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale27 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale24492 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.8000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5200
- Poids1.06 lb
- CUP_NON662300053508
- DescriptionROULEMENT 5207-ZZ
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité