5207 CFG

MRC (SKF)
5207 CFG

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00044572
N° MFR5207 CFG
Prix246.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5207 CFG

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00044572
N° MFR5207 CFG
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
Prix246.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5207 CFG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37.7 kN
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Capacité de charge statique radiale
    27.5 kN
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    26.988 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    5200C
  • Poids
    1.06 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741011556
  • CUP_NON
    097741011556
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Description
    5207 CFG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif