Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale27 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale8480 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale6180 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure26.988 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.8000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5200-C
- Poids1.09 lb
- Numéro CUP du fabricant097741011549
- CUP_NON097741011549
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Description5207 BRG CFFG
- Type de produitRoulements à contact angulaire