Motion
5207-2RSNRTNC3

NSK
5207-2RSNRTNC3

Roulement à billes angulaire à contact conrad léger NSK 5207-2RSNRTNC3 , diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, 2 rangées, 27 mm W, 25 deg, 39000 N dynamique/charge statique 28700 N
N° D’ARTICLE MI00044601
N° MFR5207-2RSNRTNC3
Prix160.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5207-2RSNRTNC3

Roulement à billes angulaire à contact conrad léger NSK 5207-2RSNRTNC3 , diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, 2 rangées, 27 mm W, 25 deg, 39000 N dynamique/charge statique 28700 N
N° D’ARTICLE MI00044601
N° MFR5207-2RSNRTNC3
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
Prix160.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5207 2RSNRTNC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176428999
  • CUP_NON
    029176428999
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif