Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligne2
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale49.5 kN
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale49 kN
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure30.163 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série5200M
- Poids1.41 lb
- Numéro CUP du fabricant097741011839
- CUP_NON097741011839
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Description5208 MFG BRG (ANCIEN 5208 KFG)
- Type de produitRoulements à contact angulaire