Motion
3208-BD-XL-2Z-C3

FAG (Schaeffler)
3208-BD-XL-2Z-C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1875 po de largeur, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00044701
N° MFR3208-BD-XL-2Z-C3
Prix154.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
3208-BD-XL-2Z-C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1875 po de largeur, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00044701
N° MFR3208-BD-XL-2Z-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3208-BD-XL-2Z-C3
  • Anneaux intérieurs et extérieurs pleins et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide, en tôle d’acier ou en laiton
  • Correspondent dans la conception aux roulements à billes à contact angulaire à rangée unique en paires dans une disposition en « O », mais donnent une conception plus étroite que celles-ci
  • Ils diffèrent en taille de leur angle de contact et en conception des bagues de roulement
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR

Spécifications

  • Hauteur
    1.55
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur
    3.4
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur
    3.5
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    38000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rpm max.
    8900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    3200
  • Normes respectées
    DIN 628-3
  • Poids
    1.40 lb, 1.65
  • Caractéristiques et avantages
    • Bagues intérieures et extérieures solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide, en tôle d’acier ou en laiton • Correspondent dans la conception aux roulements à billes à contact angulaire à rangée unique en paires dans une disposition en « O », mais donnent une conception plus étroite que celles-ci • Elles diffèrent dans la taille de leur angle de contact et la conception des bagues de roulement • Scellées des deux côtés : désignation de préfixe 2RS • Blindées des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR
  • Description
    3208-BD-XL-2Z-C3
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues