Motion
3208J2Z
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00044705
N° MFR3208J2Z
Prix212.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00044705
N° MFR3208J2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix212.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3208-BD-XL-2Z BILLE À DOUBLE RANGÉE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    3200
  • Normes respectées
    DIN 628-3
  • Poids
    1.61 lb
  • CUP_NON
    4047643191609
  • Description
    3208-BD-XL-2Z BILLE À DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues