Aperçu
Description du fabricant
3209JC3 BEARI À CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact32 °
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale44000 N
- Température maximale120 °C
- Matériau de la cageCage en acier
- Code d’harmonisation8482105028
- Pays d’origineJP
- Rpm max.6700 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Norme de mesureMétrique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Rayon du filet1.1 mm
- Série3200
- Poids1.50 lb
- Numéro CUP du fabricant029176072345
- CUP_NON029176072345
- Énoncé de la proposition 65
- Description3209JC3 BEARI À CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature