Aperçu
Description du fabricant
5209 MFF BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale11500 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale12100 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure30.163 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.6700 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5200-M
- Poids1.52 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant097741012003
- CUP_NON097741012003
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5209 MFF BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité