Motion
3209  E-2Z/C3

SKF
3209 E-2Z/C3

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.1875 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00044786
N° MFR3209 E-2Z/C3
Prix251.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3209 E-2Z/C3

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.1875 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00044786
N° MFR3209 E-2Z/C3
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
Prix251.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3209 E-2Z/C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    322
  • Poids
    1.499 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573934028
  • CUP_NON
    7316573934028
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    3209 E-2Z/C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues