3209 A/C3

SKF
3209 A/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 45 mm d’alésage, 85 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00044841
N° MFR3209 A/C3
Prix144.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3209 A/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 45 mm d’alésage, 85 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00044841
N° MFR3209 A/C3
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
Votre prix144.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3209 A C3 BRG
  • Correspond à la conception de deux roulements à billes à contact angulaire à rangée unique, mais occupe moins d’espace axial
  • Ils peuvent accueillir des charges radiales ainsi que des charges axiales agissant dans les deux directions
  • Ils offrent des roulements rigides et peuvent s’adapter aux moments d’inclinaison
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou A
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2Z

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    39 kN
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    32
  • Poids
    1.44 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571557045
  • CUP_NON
    7316571557045
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Caractéristiques et avantages
    • Correspond à la conception de deux roulements à billes à contact angulaire à rangée unique, mais occupe moins d’espace axial • Ils peuvent accueillir des charges radiales ainsi que des charges axiales agissant dans les deux directions • Ils fournissent des arrangements de roulement rigides et peuvent accueillir des moments d’inclinaison • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou A • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS • Protège des deux côtés : désignation de préfixe 2Z
  • Description
    3209 A C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues