Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contactSans objet
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale9007 lbf
- Capacité de charge statique radiale7326 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.6700 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5200
- Poids1.56 lb
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300051702
- Description455509 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire