Aperçu
- Les roulements à billes à contact angulaire à deux rangées répondent à la demande pour une rigidité axiale et radiale accrue dans les applications où la conception limite l’espace
- Roulement ouvert : désignation de préfixe K
- Blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.4290 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5200
- Poids1.66 lb
- CUP_NON087796043503
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à contact angulaire à deux rangées répondent à la demande pour une rigidité axiale et radiale accrue dans les applications où la conception limite l’espace • Roulement ouvert : désignation de préfixe K • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD
- Description5210 000 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire