Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contactSans objet
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale9507 lbf
- Capacité de charge statique radiale8171 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.6000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5200
- Poids1.69 lb
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300052358
- Description5210 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire