5211MG

MRC (SKF)
5211MG

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3125 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044992
N° MFR5211MG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5211MG

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3125 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044992
N° MFR5211MG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5211 MG BRG (ANCIEN 5211 KG)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17200 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    5200-M
  • Poids
    2.28 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    097741012430
  • Description
    5211 MG BRG (ANCIEN 5211 KG)
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif