5211 E NR C3

SKF
5211 E NR C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3125 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044994
N° MFR5211 E NR C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
5211 E NR C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3125 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044994
N° MFR5211 E NR C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5211 E NR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    5200
  • Poids
    2.28 lb
  • CUP_NON
    7316576647178
  • Description
    5211 E NR C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues