5210ZZTNC3

NSK
5210ZZTNC3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 50 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00045008
N° MFR5210ZZTNC3
Prix171.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5210ZZTNC3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 50 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00045008
N° MFR5210ZZTNC3
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
Votre prix171.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5210 ZZTNC3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe ZZ

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4400 kgf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30.2 mm
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    52
  • Poids
    1.46 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176073373
  • CUP_NON
    029176073373
  • Énoncé de la proposition 65
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée – lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse • Billes de haute qualité – Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe ZZ
  • Description
    5210 ZZTNC3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif