5210CLLU

NTN
5210CLLU

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, 1.1890 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI00045031
N° MFR5210CLLU
Prix169.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5210CLLU

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, 1.1890 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI00045031
N° MFR5210CLLU
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
Votre prix169.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5210CLLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    1.1890 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    CN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 N
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Capacité de charge statique radiale
    43500 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Configuration
    Deux
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Poids
    1.62 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359537789
  • CUP_NON
    4547359537789
  • Description
    5210CLLU BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif