5211CLLU

NTN
5211CLLU

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3110 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI00045185
N° MFR5211CLLU
Prix279.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5211CLLU

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3110 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI00045185
N° MFR5211CLLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix279.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5211CLLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    1.3110 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    CN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 N
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Capacité de charge statique radiale
    49000 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3110 po, 33.300 mm
  • Configuration
    Deux
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Poids
    2.18 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359537987
  • CUP_NON
    4547359537987
  • Description
    5211CLLU BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif