5214M
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 70 mm d’alésage, 125 mm de diamètre extérieur, 1.5625 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00045217
N° MFR5214M
Price$490.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 70 mm d’alésage, 125 mm de diamètre extérieur, 1.5625 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00045217
N° MFR5214M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix490.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5214 M BRG (ANCIEN 5214 K)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28100 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    5200-M
  • Poids
    4.12 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    097741012973
  • Description
    5214 M BRG (ANCIEN 5214 K)
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif