5211 A 2RSNR  C3

SKF
5211 A 2RSNR C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00045239
N° MFR5211 A 2RSNR C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
5211 A 2RSNR C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00045239
N° MFR5211 A 2RSNR C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5211 A 2RSNR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Poids
    2.14 lb
  • CUP_NON
    7316577128317
  • Description
    5211 A 2RSNR C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues