Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale1.6250 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale24300 lbf
- Capacité de charge statique radiale30800 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure41.3 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.4300 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1.5 mm
- Série5200-M
- Poids4.52 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant097741013154
- CUP_NON097741013154
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5215 M BRG (ANCIEN 5215 K)
- Type de produitRoulements à contact angulaire