5212T2ZZ

NTN
5212T2ZZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, 1.4375 po de largeur, Double blindage, CN
N° D’ARTICLE MI00045311
N° MFR5212T2ZZ
Prix264.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5212T2ZZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, 1.4375 po de largeur, Double blindage, CN
N° D’ARTICLE MI00045311
N° MFR5212T2ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix264.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5212T2ZZ CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253066217
  • CUP_NON
    4550253066217
  • Description
    5212T2ZZ CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif