5213ZZTNC3

NSK
5213ZZTNC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, 1.5000 po de largeur, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00045433
N° MFR5213ZZTNC3
Price$523.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5213ZZTNC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, 1.5000 po de largeur, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00045433
N° MFR5213ZZTNC3
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
Votre prix523.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5213 ZZTNC3 BRG

Spécifications

  • Hauteur
    2.1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur
    5.1
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur
    5.1
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83200 N
  • Température maximale
    120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    5200
  • Poids
    3.57 lb, 4.05
  • Numéro CUP du fabricant
    029176073557
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    5213 ZZTNC3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif