Aperçu
- Type C (construction Conrad)
- Chacune des deux rangées a un angle de contact de 30°
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Largeur totale1.5625 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale19900 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Capacité de charge statique radiale18000 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure39.7 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.4300 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1.5 mm
- Série5200-C
- Poids3.82 lb
- Numéro CUP du fabricant097741012959
- CUP_NON097741012959
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Caractéristiques et avantages• Type C (construction Conrad) • Chacune des deux rangées a un angle de contact de 30°
- Description5214 CZZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire