55601
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 12 mm d’alésage, 37 mm de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00045703
N° MFR55601
Prix219.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 12 mm d’alésage, 37 mm de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00045703
N° MFR55601
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
Prix219.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.55601 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    6703 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    5300
  • Poids
    0.23 lb
  • CUP_NON
    662300062302
  • Description
    5301-ZZ BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif