5303K
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 17 mm d’alésage, 47 mm de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert, 20 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00045747
N° MFR5303K
Prix212.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 17 mm d’alésage, 47 mm de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert, 20 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00045747
N° MFR5303K
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
Votre prix212.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5303 000 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    20 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2850 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rpm max.
    8960 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    5300
  • Poids
    0.42 lb
  • CUP_NON
    087796043640
  • Description
    5303 000 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif