Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale0.8750 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contactSans objet
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale4507 lbf
- Capacité de charge statique radiale2857 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.14000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5300
- Poids0.42 lb
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300061855
- Description5303 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire