Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale0.8750 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale12709 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.14000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5300
- Poids0.42 lb
- CUP_NON662300062401
- Description5303-ZZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire