Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale0.8750 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale4860 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale2860 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure22.225 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.14000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5300-SB
- Poids0.42 lb
- Numéro CUP du fabricant097741013741
- CUP_NON097741013741
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5303 SBKFF BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire