Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale0.8750 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contactSans objet
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale4292 lbf
- Capacité de charge statique radiale2780 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.11000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5300
- Poids0.52 lb
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300061909
- Description5304 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire