Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale0.8750 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale5060 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale3280 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure22.225 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.12000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5300-C
- Poids0.54 lb
- Numéro CUP du fabricant097741013772
- CUP_NON097741013772
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5304 CFF BRG (ANCIEN 5304 SBKFF)
- Type de produitRoulements à contact angulaire