Motion
5305
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00045915
N° MFR5305
Prix130.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00045915
N° MFR5305
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
Prix130.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5305

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Poids
    0.75 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893604221
  • CUP_NON
    4991893604221
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5305
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif