Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale1.0000 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale6910 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure25.4 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.7500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5300-C
- Poids0.80 lb
- Numéro CUP du fabricant097741013963
- CUP_NON097741013963
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5305 CF BRG (ANCIEN 5305 SBKF)
- Type de produitRoulements à contact angulaire