Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale1.0000 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale17837 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.10000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5300
- Poids0.82 lb
- CUP_NON1200106762225
- Description5305-ZZ ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements à contact angulaire