Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale1.7500 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale23900 lbf
- Capacité de charge statique radiale21400 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.3800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série5200-C
- Poids5.15 lb
- CUP_NON097741013277
- Description5216 BRG CFFG
- Type de produitRoulements à contact angulaire