5306NRTNC3

NSK
5306NRTNC3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 30 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00046053
N° MFR5306NRTNC3
Prix227.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5306NRTNC3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 30 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00046053
N° MFR5306NRTNC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix227.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5306 NRTNC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4150 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2870 kgf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30.2 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    53
  • Poids
    1.19 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176073854
  • CUP_NON
    029176073854
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    5306 NRTNC3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif