Aperçu
Description du fabricant
5306 CG BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale9360 lbf
- Capacité de charge statique radiale6520 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure30.163 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.8500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5300-C
- Poids1.23 lb
- Numéro CUP du fabricant097741014168
- CUP_NON097741014168
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Description5306 CG BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité