Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale1.3750 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale15600 lbf
- Capacité de charge statique radiale10800 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.5220 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1.5 mm
- Série5300
- Poids1.78 lb
- CUP_NON087796043770
- DescriptionBRG 5307 WG
- Type de produitRoulements à contact angulaire