3309JC3

NSK
3309JC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, 1.5625 po de largeur, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00046309
N° MFR3309JC3
Prix375.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
3309JC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, 1.5625 po de largeur, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00046309
N° MFR3309JC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix375.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3309JC3 PALIER DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    32 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    33
  • Poids
    3.06 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072611
  • CUP_NON
    029176072611
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    3309JC3 PALIER DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif