Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.7500 po
- Poids4.17 lb
- Angle de contact32 °
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description3310NR C3 PALIER DE CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
- Série33
- Énoncé de la proposition 65
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105028
- Numéro CUP du fabricant029176072666
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu