Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale1.9375 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact32 °
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale22000 lbf
- Capacité de charge statique radiale21400 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Matériau de la cageAcier
- Code d’harmonisation8482105028
- Pays d’origineJP
- Largeur de l’anneau extérieur49.2 mm
- Rpm max.4800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Norme de mesureMétrique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet0.08 po
- Série3300
- Poids5.38 lb
- Numéro CUP du fabricant029176072680
- CUP_NON029176072680
- Énoncé de la proposition 65
- Description3311JC3 BEARI À CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu