Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale10600 lbf
- Capacité de charge statique radiale6550 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.5770 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5300
- Poids1.35 lb
- CUP_NON087796043688
- Description5306 000 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire