Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale27552 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.9500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5300
- Poids1.32 lb
- CUP_NON662300062005
- Description5306-L19 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements à contact angulaire