Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale54 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale30200 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale32100 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure54 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.4500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série5300-M
- Poids6.89 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant097741015431
- CUP_NON097741015431
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5312 MFF BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire